曜日別特売

RW45システム収納庫 ラテラルキャビネット・各段施錠・ダイヤル錠(3段タイプ)

RW45システム収納庫 ラテラルキャビネット・各段施錠・ダイヤル錠(3段タイプ) - 生興

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かな、奥行きサイズ450mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。
各段に別々の錠前がついており、個人収納に適した引出し型収納庫です。
錠前は赤と青の表示錠。引出しなので、見下ろして楽に利用できます。ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。

仕様(取手)各段別ダイヤル錠性能錠付・ラッチ付・仕切り板各1枚付材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)内容量1台
注意
※床部にアジャスターベース(RW45-NB)が必要です。
※水平レベルを出せるので、床部の凹凸による、扉のズレやゆがみ補正、ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときのズレを補正します。
※ラテラルタイプは、単体で使用しないでください。引出しを引くと転倒の恐れがあります。横連結や壁固定が必要です。
※非常用ダイヤルNO,検索キーはオプションです。
※下置用です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73976674RW45-310KD-D2ホワイト
184,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57637414RW45-310KD-Dホワイト/Eグレー
135,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57637414RW45-310KD-D73976674RW45-310KD-D2RW45-310KD-D RW45システム収納庫 ラテラルキャビネット・各段施錠・ダイヤル錠(3段タイプ) 生興 73976674RW45システム収納庫 ラテラルキャビネット・各段施錠・ダイヤル錠(3段タイプ)生興1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする