曜日別特売

RWシステム収納庫用書庫内プラスチックキャビネット

RWシステム収納庫用書庫内プラスチックキャビネット - 生興RWシステム収納庫用書庫内プラスチックキャビネット - 生興RWシステム収納庫用書庫内プラスチックキャビネット - 生興

透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。
W900の両開きやオープン書庫の中に入れて利用できます。
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。

ホワイト仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付高さ(mm)318材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)856×400×318引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型=258×368×35・深型=258×368×77材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※RW4(D400)シリーズの両開き書庫は利用できません。
※引出しの仕切り板(B4-DPL・B4-WPL)は、オプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
性能
質量(kg)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57637992RW-B4PLB4・3列・深型3段153
72,400
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57638008RW-B4PCB4・3列・浅型2段・深型2段164
73,700
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57638017RW-B4PSB4・3列・浅型6段176
77,200
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする