生興
RW4システム収納庫 プラスチックキャビネット
透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。
いろんな書類や小物入れに便利。
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
色
ホワイト
仕様
(プラスチック引出し)タイトルシール付
高さ(mm)
1050
材質(本体)
スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×1050
材質(引出し)
PS樹脂(再生20%)
材質(レール)
PP樹脂(再生100%)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※床部にアジャスターベース(RG4-BB)が必要です。
※水平レベルを出せるので、床部の凹凸による、ズレやゆがみ補正、ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときのズレを補正します。
※引出しの仕切り板(B4-DPS・B4-WPS・B4-DPL・B4-WPL)は、オプションです。
※下置用です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57638175
RW4-N10C39
B4・3列・浅型3段・深型10段
浅型=258×368×35・深型=258×368×77
¥
136,800
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57638184
RW4-N10C48C
B4・3列・浅型9段・深型7段
浅型=258×368×35・深型=258×368×77
¥
145,700
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57638193
RW4-N10C49
B4・3列・左1列浅型23段・右2列浅型3段深型10段
浅型=258×368×35・深型=258×368×77
¥
147,200
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57638202
RW4-N10C59
B4・3列・左2列浅型23段・右1列浅型3段深型10段
浅型=258×368×35・深型=258×368×77
¥
155,400
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57638218
RW4-N10C69
B4・3列・浅型23段
浅型=258×368×35
¥
163,500
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。