RW5システム収納庫 両開き(2段タイプ)
収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、バリエーションが豊かな、奥行きサイズのたっぷりな500mmに統一させ、壁面をスッキリさせるタイプです。
錠前は赤と青の表示錠。両開きなので、収納物が一目瞭然、ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。
種類両開き
仕様(取手)シリンダー表示錠
性能錠付・ラッチ付・棚板1枚付
色ホワイト
高さ(mm)750
材質(本体)スチール/粉体塗装
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×750
棚段数2
材質(扉)スチール/粉体塗装
材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×750
内容量1台
注意
※床部にアジャスターベース(RW5-NB)が必要です。※水平レベルを出せるので、床部の凹凸による、扉のズレやゆがみ補正、ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときのズレを補正します。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,200 / 税込 ¥ 3,520 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |