曜日別特売

RG45システム収納庫 プラスチックキャビネット

RG45システム収納庫 プラスチックキャビネット - 生興RG45システム収納庫 プラスチックキャビネット - 生興RG45システム収納庫 プラスチックキャビネット - 生興RG45システム収納庫 プラスチックキャビネット - 生興RG45システム収納庫 プラスチックキャビネット - 生興

透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。
いろんな書類や小物入れに便利。
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。

ニューグレー仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付高さ(mm)1050材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※床部にアジャスターベース(RG45-BB)が必要です。
※水平レベルを出せるので、床部の凹凸による、ズレやゆがみ補正、ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときのズレを補正します。
※引出しの仕切り板(B4-DPS・B4-WPS・B4-DPL・B4-WPL)は、オプションです。
※下置用です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57639198RG45-N10C39B4・3列・浅型3段・深型10段浅型=258×368×35・深型=258×368×77
138,900
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57639207RG45-N10C48CB4・3列・浅型9段・深型7段浅型=258×368×35・深型=258×368×77
147,500
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57639216RG45-N10C49B4・3列・左1列浅型23段・右2列浅型3段深型10段浅型=258×368×35・深型=258×368×77
149,500
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57639225RG45-N10C59B4・3列・左2列浅型23段・右1列浅型3段深型10段浅型=258×368×35・深型=258×368×77
157,500
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57639234RG45-N10C69B4・3列・浅型23段浅型=258×368×35
165,600
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする