NSカウンター 90°内コーナーハイカウンター

NSカウンター 90°内コーナーハイカウンター - 生興NSカウンター 90°内コーナーハイカウンター - 生興
高さ(mm)950仕様(天板)ソフトエッジ巻性能アジャスター付材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合半径(Φmm)604内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57640223NSH-46RWWホワイト/ホワイト
117,900
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57640232NSH-46RPWペールアルダー/ホワイト
117,900
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57640248NSH-46RCGニューグレー/ニューグレー
112,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57640257NSH-46RPGペールアルダー/ニューグレー
112,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57640248NSH-46RCG57640223NSH-46RWWNSH-46RCG NSカウンター 90°内コーナーハイカウンター 生興 57640223NSカウンター 90°内コーナーハイカウンター生興1台
62,980
税込69,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57640257NSH-46RPG57640232NSH-46RPWNSH-46RPG NSカウンター 90°内コーナーハイカウンター 生興 57640232NSカウンター 90°内コーナーハイカウンター生興1台
62,980
税込69,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする