曜日別特売

NSカウンター ローカウンター

NSカウンター ローカウンター - 生興NSカウンター ローカウンター - 生興NSカウンター ローカウンター - 生興
奥行(mm)700高さ(mm)700仕様(天板)ソフトエッジ巻性能ワイヤリングホール付・アジャスター付材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
間口(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57640266NSL-16TWW1600ホワイト/ホワイト1600×700×700
109,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57640275NSL-16TPW1600ペールアルダー/ホワイト1600×700×700
109,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57640302NSL-12TWW1200ホワイト/ホワイト1200×700×700
96,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57640318NSL-12TPW1200ペールアルダー/ホワイト1200×700×700
96,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57640284NSL-16TCG1600ニューグレー/ニューグレー1600×700×700
104,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57640293NSL-16TPG1600ペールアルダー/ニューグレー1600×700×700
104,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57640327NSL-12TCG1200ニューグレー/ニューグレー1200×700×700
92,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57640336NSL-12TPG1200ペールアルダー/ニューグレー1200×700×700
92,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57640284NSL-16TCG57640266NSL-16TWWNSL-16TCG NSカウンター ローカウンター 生興 57640266NSカウンター ローカウンター生興1台
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57640293NSL-16TPG57640275NSL-16TPWNSL-16TPG NSカウンター ローカウンター 生興 57640275NSカウンター ローカウンター生興1台
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57640327NSL-12TCG57640302NSL-12TWWNSL-12TCG NSカウンター ローカウンター 生興 57640302NSカウンター ローカウンター生興1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57640336NSL-12TPG57640318NSL-12TPWNSL-12TPG NSカウンター ローカウンター 生興 57640318NSカウンター ローカウンター生興1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする