生興
NSローカウンター用棚板
奥行(mm)
230
高さ(mm)
30
材質(本体)
スチール/メラミン焼付塗装
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57640424
NSL-16TTW
1538
ホワイト
1538×230×30
¥
9,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57640433
NSL-12TTW
1138
ホワイト
1138×230×30
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57640442
NSL-16TT
1538
ニューグレー
1538×230×30
¥
7,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57640458
NSL-12TT
1138
ニューグレー
1138×230×30
¥
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。