キャビネット

キャビネット - ナカバヤシ(旧:ロアス)キャビネット - ナカバヤシ(旧:ロアス)

オールロック機構(鍵付)でセキュリティ面も安心。上段はペントレー付。小物もすっきり整理できます。下段にはA4ファイルが収納可能。仕切り板1枚付。

材質本体・引出し(前板・内部)/鋼板粉体焼付塗装ペントレー/ABS樹脂仕切り板/鋼板粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン高さ(mm)615奥行(mm)500間口(mm)400本体質量(kg)21本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×615RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57643827RWX-F510SLシルバー400×500×61521
70,300
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57643836RWX-F510Wホワイト400×500×61521
70,300
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする