ナカバヤシ(旧:ロアス)
エグゼクティブチェア
(1件のレビュー)
シンプルでモダンなデザイン。本革を使用し、高級感あふれる外観に仕上げました。
材質
座・背(表)/牛革(床革)座(左右側面)・背(裏)・肘あて部/PVC合成皮革座(裏)/不織布、ベース・肘アーム/アルミダイキャストキャスター(車輪部)/ウレタン
肘掛
あり
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57643888
RZE-A210BK
ブラック
15.4
¥
97,600
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57643897
RZE-A210W
ホワイト
15.4
¥
97,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。