【新デザインでフルモデルチェンジ】
従来品RX-300A-Sを、スタイリッシュでスクエアタイプの新デザインにフルモデルチェンジしました。
前面はフラットフェイス(厚さ35mm)、縦は従来品より10mmサイズダウン(横幅は従来品と同じ)
【4周波切替機能を搭載】
4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
【動作モードを変更(全警備モード、部分警備モード/チャイムモード)】
全警備モード:1~4CHが警戒状態となります。
部分警備モード:1~2CHが警戒状態となります。
チャイムモード:信号受信時チャンネル毎に異なった報知音が鳴動します
※部分警備モードとチャイムモードは内部スイッチで選択
【音量調整機能】
内蔵ボリュームにて、報知音(警報音も含む)の音量調整が可能です。(0~約75dB)
【報知音、外部接点出力の保持モード機能】
接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号受信から復旧信号受信まで報知音と外部接点出力を保持するモードがあります。
【外部接点出力を装備】
警報出力(総合、出力1、出力2)に加えて、タンパー、定期送信、電池切れの各異常出力を装備しました。
【異常ランプ表示を追加】
送信機の電池切れ報知、環境異常を表示する異常ランプを追加しました。異常ランプ「緑点灯」:送信機の電池切れ報知、異常ランプ「赤点灯」:環境異常報知
出力(電源出力)
DC12V・150mA
(異常出力)
<タンパー異常出力>
接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式) AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷
動作:受信後保持動作
<電池切れ出力>
接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式) AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷
動作:受信後保持動作
<定期送信異常出力>
接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式) AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷
動作:検知後保持動作
警報出力<総合警報出力>
接点:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷
動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)および保持動作
全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)、チャイム時動作
<出力1>
接点:無電圧リレー接点(a接点)AC100V・500W(白熱灯負荷)
動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)
全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作
<出力2>
接点:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷
動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)
全警備時のみ
警報音・音量<全警備中>
1CH~4CH警報受信時:”ウゥーウゥー”
鳴動時間:ワンショット(警報出力タイマー設定時間)および保持動作
音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変
<部分警備中>
1CH、2CH警報受信時:”ウゥーウゥー”※3CH、4CH警報受信時は動作なし
鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作
音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変
<チャイム中>
1CH警報受信時:”ピンポーン”
2CH警報受信時:”ピピッピピッ”
3CH警報受信時:”プルプル”
4CH警報受信時:エリーゼのために(メロディ)
鳴動時間 :ワンショット(約6秒間)および保持動作
音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変
仕様(空中線)λ/4 ホイップアンテナ、(送信機登録可能台数)40台質量(g)約500消費電力(W)6スイッチ(外部操作)メモリークリアボタン、全警備ボタン、部分警備/チャイムボタン、(内部操作)登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム、受信周波数設定スイッチ、機能設定スイッチ(8P)電源電圧AC100V(50/60Hz)またはDC10~30V(極性あり)配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)消費電流(mA)250受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯、異常表示灯、CH表示灯、全警備ボタン、部分警備/チャイムボタン使用周波数(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)内容量1台