曜日別特売
モノタロウ

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L - モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L - モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L - モノタロウ
(28件のレビュー)

ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。

用途
自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
特性超強力、中速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応内容量1缶(18L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※火気厳禁
※日光から遮断し、40度以下の場所で保管してください。
※蓋を開ける際はゆっくりと引っ張りながら開けてください。強く引っ張ると液が飛び出すおそれがあり危険です。
※ご使用時には必ず保護眼鏡、保護手袋、マスクなど保護具を着けてください。
※蓋を開ける際にウエス等で蓋を覆ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57645035MBPC18
9,698
10,668(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ブレーキ&パーツクリーナーの違い
モノタロウブレーキ&パーツクリーナーの違い
超強力洗浄・強力噴射スタンダード長持ち中速乾スタンダード中速乾浸け置き専用
商品imgimgimgimgimgimgimg
商品名ブレーキ&パーツクリーナー
ウルトラストロング 2Way
ブレーキ&パーツクリーナー
魂 2000
増量ブレーキ&パーツクリーナー
(2wayノズル)
中速乾ブレーキ&パーツクリーナーブレーキ&パーツクリーナー 18L中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18Lパーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
タイプスプレー液体粉末
ノズル2Wayノズル通常ノズル2Wayノズル通常ノズル
乾燥性速乾中速乾速乾中速乾遅乾
特長
  • MonotaROイチオシ!
  • 速乾・超強力洗浄・強力噴射品
  • 速乾なので次の作業にすぐ取りかかれる
  • 超強力洗浄・強力噴射なので落ちにくい汚れにお勧め
  • 狭い場所で使いやすい2Wayノズル。ノズルとキャップ一体型で紛失防止
  • ノズル折り畳み可能で保管に便利
  • 速乾・スタンダード品
  • コスパが良いので大量使用にお勧め
  • 速乾なので次の作業にすぐ取りかかれる
  • 一般的な脱脂、汚れ落としに
  • 速乾・長持ち品
  • 速乾なので次の作業にすぐ取りかかれる
  • 原液増量で長持ち
  • 狭い場所で使いやすい2Wayノズル。ノズルとキャップ一体型で紛失防止
  • ノズル折り畳み可能で保管に便利
  • 中速乾・スタンダード品
  • 中速乾なのでじっくり汚れに浸透させてしつこい汚れ落とし
  • 中速乾なのでウエスに含ませて拭き取り可能。分解したパーツの汚れもブラシやウエスでこすって洗浄できる
  • 速乾・スタンダード品
  • 浸け置き可能。広範囲な汚れやスプレーでは手間な場面に最適
  • 専用のスプレー缶に詰めて空缶の廃棄削減
  • 中速乾・スタンダード品
  • 浸け置き可能。広範囲な汚れやスプレーでは手間な場面に最適
  • 中速乾なのでしつこい汚れに浸透し、分解したパーツの汚れをブラシ・ウエスでこすって除去
  • 専用のスプレー缶に詰めて空缶の廃棄削減
  • 浸け置き専用品
  • 水性タイプなので、プラスチック部品・各種金属部品に使用可能
  • 浸け置きなので広範囲な汚れやスプレーでは手間な場面に最適
  • 浸け置きなので分解したパーツの汚れもブラシやウエスでこすって洗浄できる
  • 汚れの度合いに合わせて使用量調整可能(希釈1%~)
  • 水性タイプなので使用後の排水処理も簡単
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57645035
2025-08-09
用途: 洗浄
その他業種

缶スプレータイプを使用するより経済的です。
溶剤対応のスプレーボトルに入れて使用してます。
缶を処理する手間が減ったのと、場所を取らず満足してます!

1が参考にしています
対象商品 : 57645035
2025-10-10
用途: 自動車整備
製造業

DIYレベルでは十分です。モノタロウの溶剤用スプレーに詰め替えて使用しています。

対象商品 : 57645035
2025-06-18
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

市販の速乾タイプ缶スプレーより乾燥が遅いのでよく汚れが落ちます。
詰め替え式スプレーで使っていますが、コスト的にもとても助かりますし、スプレー缶ゴミの削減にもなってとても良いです。

1が参考にしています
2025-06-29
用途: パーツ洗浄
製造業

缶スプレータイプのパーツクリーナーよりも洗浄をしっかりできる気がします

対象商品 : 57645035
2024-08-12
用途: オイル汚れて、洗浄に

噴霧後の乾きが程よく、ブラシでゴシゴシ、ウエスでふきふき
洗浄力も良く、使い勝手いいです。

対象商品 : 57645035
2024-04-10
用途: バイクメンテナンス

一般的なパーツクリーナーだと漬け置き洗浄がやりずらいですが、なかなか乾燥しないのでしっかりと洗浄できます。本来の使用方法と異なりますが、接着剤で固めたものの剥離にも使ってます。長時間漬けておくと接着剤がぼろぼろと崩れるので容易に除去できます。樹脂は長時間接触させないほうがよいでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 57645035
2024-07-09
用途: パーツ、ブレーキ周りの洗浄
有限会社 柴藤自動車

速乾タイプのものだと乾きが早く洗い流すには不向き。
このくらいの乾きの速度だとちょうど良い。

対象商品 : 57645035
2024-02-27
用途: 部品洗浄
製造業

納入された部品に付着した切削油等の洗浄に使用しております。
揮発性が抑えられているため、吸引も少なく乾きもよく汚れもよく落ち満足しております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする