曜日別特売
モノタロウ

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー18L

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー18L - モノタロウ自動車用ブレーキ&パーツクリーナー18L - モノタロウ自動車用ブレーキ&パーツクリーナー18L - モノタロウ
(10件のレビュー)

ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。

用途
自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
特性強力、自動車用対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応内容量1缶(18L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※火気厳禁
※日光から遮断し、40度以下の場所で保管してください。
※蓋を開ける際はゆっくりと引っ張りながら開けてください。強く引っ張ると液が飛び出すおそれがあり危険です。
※ご使用時には必ず保護眼鏡、保護手袋、マスクなど保護具を着けてください。
※蓋を開ける際にウエス等で蓋を覆ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57645044MBPJ18
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 金型の洗浄、機械のメンテナンス時
製造業

今まで使用していた他社のものと成分が似ておりコストパフォーマンスが良いのでこちらに切り替えました。洗浄力も乾燥時間もほぼ同等で、Oリングなどのゴム部にかかっても劣化の問題もなく安心して使用できているので機械メンテナンスなどにも利用しています。同パーツ&ブレーキクリーナー2品(スタンダード、中速乾)も比べてみましたが、スタンダードは洗浄力が少し弱く、中速乾は乾燥が遅く感じ、こちらは洗浄力、乾燥時間、価格の面で2品の中間あたりで丁度よくとても使いやすいです。

2024-11-11
用途: 自動車・バイクの整備

大量に使用するものなので、これくらいの容量があるほうが都合がいいです。洗浄力も問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 57645044
2023-01-24
用途: 機械メンテナンス時の部品の汚れ落とし、油分の脱脂洗浄作業
サービス業

汚れ落ち、脱脂は問題ありませんでした。短時間では塗装の剥離もなく使い勝手の良い洗浄液だと思います。ただ、速乾という事で乾燥が早いのは良いですが、揮発が高い分冬季の手洗い作業は非常に冷たく感じます。遅乾燥の科学炭化水素系洗浄液のラインナップもあると助かると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 57645044
2023-02-15
用途: 機械のメンテナンス

シフィールに詰め替えての使用で
パーツクリーナーがとても安価に使用できます。
助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 57645044
2022-10-05
用途: 機械の油汚れ除去
株式会社エバジツ

乾く際、手が凍りそうに冷たくなる。
注ぎ口があると便利。

対象商品 : 57645044
2022-08-10
用途: やっつける

ナメクジのやっつける味方になってくれる とても良いが手荒れ

1が参考にしています
対象商品 : 57645044
2022-04-25
用途: ブレーキキャリパーの清掃に
医療・福祉・介護関連業

W650のブレーキキャリパーOHに使用しましたが、汚れが落ちました

対象商品 : 57645044
2022-07-24
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

落ちはまあまあですが、乾くのが少し早いので使い分けが必要ですね。
特に手あれがすごいとか、臭すぎるとかはありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする