シャワートイレ RTシリーズ

シャワートイレ RTシリーズ - INAX(LIXIL)シャワートイレ RTシリーズ - INAX(LIXIL)シャワートイレ RTシリーズ - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

便さをいつも適温に保ちます。
ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。
本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄定格電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149給水方式水道直結式タンク容量(L)0.67(貯湯式)ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45内容量1台
取扱説明書:(4.5MB)
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
快適機能
定格消費電力(W)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57645123CW-RT2/BN8オフホワイト暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン3503.6脱臭付きタイプ
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57645132CW-RT2/LR8ピンク暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン3503.6脱臭付きタイプ
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57645148CW-RT2/BB7ブルーグレー暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン3503.6脱臭付きタイプ
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57645096CW-RT1/BN8オフホワイト暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン3503.5基本タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
57645105CW-RT1/LR8ピンク暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン3503.5基本タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
57645114CW-RT1/BB7ブルーグレー暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン3503.5基本タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
57645157CW-RT3/BN8オフホワイト暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、温風乾燥、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン3903.8温風乾燥・脱臭付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
57645166CW-RT3/LR8ピンク暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、温風乾燥、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン3903.8温風乾燥・脱臭付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
57645175CW-RT3/BB7ブルーグレー暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、温風乾燥、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン3903.8温風乾燥・脱臭付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: トイレの便座
建設業・工事業

自分で和式トイレを洋式トイレにする為に同社の
和風アタッチメントと同時に購入しました。
初めてのシャワー付きの洋式便座、設置も配管も
簡単でした。
最初はスイッチが袖に付いているタイプを探してたけど
操作し辛いと思いリモコンタイプのこの商品をチョイス。
温水シャワーや消臭や節電機能も付いていて快適。
あとは便座と電気系統が何年持つかが問題ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする