曜日別特売

リアカメラ(アルパインナビ専用)

リアカメラ(アルパインナビ専用) - ALPINE

アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。
バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。

設置形態リアビュー有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く)解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上防水仕様IP67調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC内容量1個
注意
※アルパインナビ専用のダイレクト接続カメラです。アルパイン製以外ではご使用できません。
※バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。
※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。
※グレード・仕様により取付けできない場合があります。
※別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。
※本製品は「道路運送車両の保安基準」の改正に適合しています。
※本製品は、2009 年1 月1 日以降に登録された自動車にも取付け可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57645473HCE-C1000D
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする