曜日別特売

リアカメラパッケージ(30系アル/ヴェル専用)

リアカメラパッケージ(30系アル/ヴェル専用) - ALPINE

アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C30AV/KWX-Y008HA)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。

設置形態リアビュー有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水保護等級IP68調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC内容量1個
注意
※対応車種、注意事項については、メーカーHPをご確認願います。
※KTX-C30AV/KWX-Y008HA付属
※ステアリング連動ガイド線の表示は、2016年製アルパイン車種専用カーナビとの組み合わせ時に限ります。
※純正リアガーニッシュのカメラ用穴を使用し、取付けます。
※基本的にオーディオレス車への適合となります。
※純正バックカメラ未装着車に限ります。
※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。
※グレード・仕様により取付けできない場合があります。
※取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。 取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57646015HCE-C1000D-AV
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする