汎用タイプの3アングルのマルチビューフロントカメラパッケージです。フロントカメラ、カメラ取付キット、電源ユニット、電源ON/OFFおよびカメラアングル切替スイッチ、PINコードが一式同梱されております。
有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素仕様カメラ部ルミナンスS/N:8.41Lx付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ×10、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、電源ユニット、PIN接続コード、スイッチ、コードクランプ×3、両面テープ、マジックテープ×2、取扱説明書、保証書質量(g)カメラ部:41(ケーブル含む/ブラケット・ねじ含まず)、電源ユニット部:約109電源(V)電源ユニット部:DC12(9~15.6)、カメラ部:DC6(5~9)消費電力(W)電源ユニット部:2.1(12V)、カメラ部:1.2(6V)スイッチON/OFF, MODE controlケーブル長(m)3能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)コード長さ(m)1方式アース:マイナスアース方式材質(ケース)電源ユニット部:EGI 0.8Tレンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.1、電源部:100×50×25(突起物を除く)解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3保存温度範囲(℃)-40~85使用周囲照度(Lx)約1.5~10万同期方式内部同期防水保護等級IP68調整機能自動光量調整、自動白調整画角水平:150°、垂直:125°動作温度範囲(℃)カメラ部:-30~70、電源ユニット部:-30~85映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力内容量1個