10.1/10.2型後席モニター取付けキット(デリカD:5専用)

10.1/10.2型後席モニター取付けキット(デリカD:5専用) - ALPINE

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。CV1W・2W・5WのデリカD:5専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。

付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、ボルト×4、なべ小ネジ×4、バインド小ねじ×5、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ×2、ギボシ端子(オス・メス)×各3、クッション(A・B)×各1、型紙、電源延長コード、ルームランプアダプター、LED延長コード内容量1個
注意
※対応車輌・機種、注意事項については、メーカーHPをご確認願います。
※ルーフライニングの一部を切り取る加工が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57648693KTX-T103K
17,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする