曜日別特売

7型カーナビ(ハイエース専用)

7型カーナビ(ハイエース専用) - ALPINE

ハイエース専用チューニングを施した7型カーナビです。
専用オープニング画面、サウンド、カメラガイド、地デジ受信感度、映像画質、車両情報など、あなたのおクルマ専用にアルパインの技術者が独自思想に基づき最適チューニング。
"Tuned by Alpine"がその証しです。お客様登録で、2017から2019まで3分の地図新データのダウンロードが無。
HDMI入出力端子を内蔵。家族ドライブで撮影したデジカメ写真やビデオ動画をすぐさま映し出すことが可能です。
またネット上のさまざまなWEB動画なども映し出すことが可能です。

仕様ファイルシステム:FAT 16/32付属品電源コード、ステアリングリモートケーブル、カメラコード、スピードセンサー延長コード、圧着コネクタ、外部出力コード、フィルムアンテナ(1)×2、フィルムアンテナ(2)×2、アンテナコード1(1/2)×各1、アンテナコード2(3/4)×各1、クランプー×6、クリーナー、GPSアンテナ、アンテナ取付プレート、コードクランプ×3、バインドねじ×8、スポンジ、さらねじ×8、HDMI固定ブラケット、B-CASカード、録音用SDカード、フェライトコア×2、フェライトコア保護用スポンジ、取扱説明書一式、保証書類一式、取付説明書質量(kg)約2.8最大出力(W)50×4方式【本体】アース:マイナスアース方式、【Wi-Fi部】セキュリティ:OpenSistem/WEP/WPA Personal/WPA2 Personal表示方式透過型TN液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GPSアンテナ部】26×26×12.9、【本体】178×187×100、【ノーズ部】171×36×96、【筐体部】178×151×100対応規格(周波数帯域):IEEE802.11b/g/a/n(2.4/5GHz)、チャンネル:(2.4GHz)1~13ch/(5GHz)100~140ch電源電圧(V)14.4(11~16)有効画素数99.99%以上機能カメラガイド線チューニング、車両情報チューニング、自宅登録、住所検索、電話番号検索、名称検索、ジャンル検索、地域県s買う、キーワード検索、現在地周辺検索、マップコード検索、郵便番号検索、アクティブルートサーチ検索光源LEDバックライト方式対応メディアナビゲーション、GPSアンテナ、地上デジタル/チューナー、ラジオ/チューナー、FMVICSチューナー、HDMI、iPhone/iPod、ウォークマン、Bluetooth、DVD/CD、SDメモリーカード、USBメモリー、Wi-Fi通信駆動方式TFTアクティブマトリクス適合車種トヨタ・ハイエース(H16/8~現在)/ ハイエースワイド(H16/8~現在)画面サイズ156.6×81.6mm画素数1155200出力レベルプリアウト出力(音声最大)2V/10Ω映像圧縮方式MP3/WMA/AACBluetooth【バージョン】Bluetooth3.0、【対応プロファイル】HFP/OPP/PBAP/A2DP/AVCP/SPP、【出力】±4dBm(Class2)動作温度範囲(℃)-20~60内容量1個
注意
※最新の適合につきましては、メーカーHPにてご確認願います。
※製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンカプラー/ラジオアンテナ変換は製品に同梱されています)。
※HDMI入力が無いリアビジョンとの接続はKCE-190V(別売)が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576490437WV-HI
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする