曜日別特売

8型汎用カーナビ

8型汎用カーナビ - ALPINE

高精細WXGA液晶搭載。基本性能充実の車種専用チューニング対応8型カーナビです。
お客様登録で、2017年から2019年までの3年分の地図新データのダウンロードが無料。
HDMI入出力端子を内蔵。家族ドライブで撮影したデジカメ写真やビデオ動画をすぐさま映し出すことが可能です。
またネット上のさまざまなWEB動画なども映し出すことが可能です。

液晶サイズ8型TVチューナーフルセグ仕様ファイルシステム:FAT 16/32付属品カメラコード、スピードセンサー延長コード、圧着コネクター、外部出力コード、フィルムアンテナ(1/2)×各2、アンテナコード1(1/2)×各1、アンテナコード2(3/4)×各1、クランプ×6、クリーナー、GPSアンテナ、アンテナ取付プレート、コードクランプ×3、バインドねじ×8、スポンジ、サラねじ×8、HDMI固定ブラケット、SDカード、B-CASカード、フェライトコア×2、フェライトコア保護用スポンジ質量(kg)約3最大出力(W)50×4方式【本体】アース:マイナスアース方式、【Wi-Fi部】セキュリティ:OpenSistem/WEP/WPA Personal/WPA2 Personal表示方式透過型AHVA液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GPSアンテナ部】26×26×12.9、【本体】197×190×124.5、【ノーズ部】190.5×39×120.5、【筐体部】178×151×100対応規格(周波数帯域):IEEE802.11b/g/a/n(2.4/5GHz)、チャンネル:(2.4GHz)1~13ch/(5GHz)100~140ch電源電圧(V)14.4(11~16)有効画素数99.99%以上機能カメラガイド線チューニング、車両情報チューニング、自宅登録、住所検索、電話番号検索、名称検索、ジャンル検索、地域県s買う、キーワード検索、現在地周辺検索、マップコード検索、郵便番号検索、アクティブルートサーチ検索光源LEDバックライト方式対応メディアナビゲーション、GPSアンテナ、地上デジタル/チューナー、ラジオ/チューナー、FMVICSチューナー、HDMI、iPhone/iPod、ウォークマン、Bluetooth、DVD/CD、SDメモリーカード、USBメモリー、Wi-Fi通信駆動方式TFTアクティブマトリクス画素数2764800出力レベルプリアウト出力(音声最大)2V/10Ω映像圧縮方式MP3/WMA/AACBluetooth【バージョン】Bluetooth3.0、【対応プロファイル】HFP/OPP/PBAP/A2DP/AVCP/SPP、【出力】±4dBm(Class2)動作温度範囲(℃)-20~60画面寸法(mm)176.64×99.36内容量1個
注意
※取付けには別売の車種専用パーフェクトフィット、または電源コード(KCE-X088)が必要となります。
※HDMI入力が無いリアビジョンとの接続はKCE-190V(別売)が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57649366X8V
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする