曜日別特売

ツィーター取付けキット(30系アルファード/ヴェルファイア用)

ツィーター取付けキット(30系アルファード/ヴェルファイア用) - ALPINE

ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けキットです。

付属品スコーカーバスケット×2、なべ小ネジ×4、ナット×4、変換コード×2、取扱説明書、クッションテープ適合ツィーター:「X」シリーズツィーター適合車種アルファード/アルファード ハイブリッド:H27/1~現在、ヴェルファイア/ヴェルファイア ハイブリッド:H27/1~現在、アルファード仕様車”TYPE BLACK”:H28/7~現在、ヴェルファイア特別仕様車”GOLDEN EYES”:H28/7~現在内容量1個
注意
※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。
※8スピーカー付き車のみ対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57650188KTX-Y30AV
5,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする