最大出力160W×4ch. 圧倒的な高音質を実現するデジタルパワーアンプです。
また多彩なシステムに対応。フロントSP+サブウーハー、2ch.BTL接続にも対応致します。
仕様ダンピングファクター(10W, 100Hz, 4Ω負荷):>90付属品タッピングねじ×4、ターミナルカバー一式、スピーカー入力コード、取扱説明書一式質量(kg)1.7周波数(Hz)【クロスオーバー(可変、OFF/HPF/LPE選択可能)】1/2ch:50~40(-12dB/oct.)、3/4ch:50~400(-12dB/oct.)最大出力(W)640(160×4)方式アース:マイナスアース定格出力(W)【14.4V】4Ω負荷:50×4、2Ω負荷:75×4、ブリッジ接続4Ω負荷:150×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヒートシンク)165/(脚部)200×200×55使用電源(V)11~16入力感度RCA入力:0.2~4.0V、スピーカー入力:0.5~10.0V入力インピーダンス(Ω)10kS/N比(IHF A Weighted, 4Ω負荷)> 98dBA歪率(%)全高周波(10W, 4Ω負荷):0.03周波数特性(-3dB)15~40kHz内容量1個