18cmコアキシャル2ウェイスピーカー

18cmコアキシャル2ウェイスピーカー - ALPINE

究極のリアルサウンドと圧倒的臨場感を達成すべく開発された、Xシリーズ 18cmセパレート2ウェイスピーカーです。
ツィーターにはカーボングラファイト素材を、ウーハー部にはナノファイバー振動板を採用し明瞭で緻密かつパワフルな再生音を実現しています。

付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、クッション(スピーカー用・バッフルボード用)×各2、ねじ×12、ワッシャー×8、ジョイントキャップ×4、変換コード(250mm・240mm)×各2、ネットワーク×2、ウーファーネットワーク×2、分岐コード(プラス配線・マイナス配線)×各2、防振クッション×4、保護用クッション×4、コードクランプ×8、ツィーター×2、ブラケット×2、スラントスペーサー、×2、平型スピードナット×4質量(kg)【ウーファー本体】0.63×2、【ツィーター本体】0.1×2、【ネットワーク(ウーファー用)】0.06×2、【ネットワーク(ツィーター用)】0.08×2再生周波数帯域(Hz)20~66(-10)音圧レベル(dB)86/W・m定格入力(W)45インピーダンス(Ω)4瞬間最大入力(W)180内容量1個
注意
※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。
※装着には別売のKTX-Y180XB(X-180S専用アルミバッフルボード)が必要です。
※2.5cmグラファイトツィーター/専用ネットワーク付属。
※スヒーカー防音シートとスヒーカー背面吸音材かセットになった音質向上キットKTX-G30D(別売)を使用することて、スヒーカーの再生能力を更に向上させることかてきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57650434X-180S
36,100
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする