18cmリアセパレート2ウェイスピーカー(30系アルファード/ヴェルファイア専用)

18cmリアセパレート2ウェイスピーカー(30系アルファード/ヴェルファイア専用) - ALPINE

30系アルファード/ヴェルファイアの後席での音質改善を行うべく開発。
18cmウーハーと2.5cmグラファイトツィーター、専用アルミバッフルボード構成のワンパッケージです。

付属品【SPM-31T用】ツィーター×2、ネットワーク×2、変換コード×2、コードクランプ×6、防振クッション×2【SPM-181W2用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、トラスねじ(M5×20)×6、ワッシャー×12、ナイロンナット×6、トラスねじ(M4×12)×8、つば付ワッシャー×8、防振クッション×4、スピーカー防音クッション×2、変換コード×2、ウーファー接続コード×2、スピーカー背面吸音クッション、保護用クッション×4、コードクランプ×2、取扱説明書一式、タッピングねじ×8質量(g)【ウーファー本体】630×2、【SPM-31Tツィーター部】80×2定格入力(W)45瞬間最大入力(W)180内容量1個
注意
※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57650443X-180SR-AV
46,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする