パンフレットスタンド<配送時組立サービス付>

パンフレットスタンド<配送時組立サービス付> - イトーキパンフレットスタンド<配送時組立サービス付> - イトーキパンフレットスタンド<配送時組立サービス付> - イトーキパンフレットスタンド<配送時組立サービス付> - イトーキパンフレットスタンド<配送時組立サービス付> - イトーキ

パンフレットスタンド 2列9段 幅55cm [98/FウォールナットL]。A4サイズのパンフレットやカタログを置いておくのに適したスタンド。本体部分のカラーが2色から選べます。ワイヤー部分は取り外しできるので、1段外してA4のパンフレット全体を見せてセットすることも可能です。

用途パンフレットスタンド内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全17種類を絞り込む
質量(kg)
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57674487VBCV011NBZ5266×400×1200-6.5
60,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674505VBCV012NBZ5500×400×1200-8.3
76,100
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674523VBCV013NBZ5743×400×1200-11
95,900
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674548VBCV023NBZ5743×400×1200-12
89,900
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674566VBCV024NBZ5944×400×1200-15
109,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674478VBCV-011NB-T3-266×266×4006.5
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674496VBCV-012NB-T3-500×500×4008.3
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674514VBCV-013NB-T3-743×743×40011
70,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674532VBCV-023NB-T3-743×743×40012
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674557VBCV-024NB-T3-944×944×40015
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674575VBCV-031NB-Z5320×450×1450-5.8
44,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674584VBCV-032NB-Z5473×450×1450-8.3
66,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674593VBCV-033NB-Z5698×450×1450-10
91,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674882VLC05498550×460×1590-13
167,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674898VLC054W9550×460×1590-13
167,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674907VLC05598800×460×1590-15
184,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57674916VLC055W9800×460×1590-15
184,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする