曜日別特売

RH500H18005段連増<配送時組立サービス付>

RH500H18005段連増<配送時組立サービス付> - イトーキ

中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH180.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。

用途物品棚RH型高さ(mm)1805サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57689607ERH-G16345-052.7900467
76,320
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57689643ERH-G16365-055900600
77,300
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57689756ERH-G16375-061.5900750
93,390
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57689792ERH-G16395-068900900
110,700
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57689835ERH-G16445-064.41200467
94,020
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57689878ERH-G16465-0681200600
100,520
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57689914ERH-G16475-075.51200750
118,260
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57689957ERH-G16495-0831200900
137,220
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690063ERH-G16545-090.11500467
113,120
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690158ERH-G16565-094.61500600
115,800
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690194ERH-G16575-0104.11500750
135,540
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690343ERH-G16595-0113.61500900
156,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690483ERH-G16645-0104.91800467
135,420
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690526ERH-G16665-0110.61800600
140,600
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690702ERH-G16675-0121.11800750
157,840
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690842ERH-G16695-0131.61800900
176,300
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする