曜日別特売

ボルトレス間口ブレース

ボルトレス間口ブレース - イトーキ

軽中量棚 RL型、間口ブレース W90XH210・H240用

用途物品棚 RL型 オプションパーツ ブレース適合本体軽中量棚RL型内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57696923ERLP-WT2109-W732×2×17901.8
6,620
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57696932ERLP-WT2112-W732×2×19612
6,960
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57696993ERLP-WT2115-W732×2×21622.2
7,300
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697002ERLP-WT2118-W732×2×23842.4
8,020
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする