曜日別特売

ERM裏網

ERM裏網 - イトーキ

軽中量棚 RL型、裏網 W90XH150用 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm

用途物品棚RL型 オプションパーツ 裏面用金網適合本体軽中量棚RL型内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です
全12種類を絞り込む
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57697158ERMP-UA509-Z93.1864×7×1400
20,100
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697167ERMP-UA512-Z93.81164×7×1400
24,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697176ERMP-UA515-Z94.51464×7×1400
27,800
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697228ERMP-UA518-Z95.21764×7×1400
31,400
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697237ERMP-UA609-Z93.7864×7×1700
23,680
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697246ERMP-UA612-Z94.61164×7×1700
28,080
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697255ERMP-UA615-Z95.41464×7×1700
32,580
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697316ERMP-UA618-Z96.31764×7×1700
37,380
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697325ERMP-UA709-Z94.4864×7×2000
27,460
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697334ERMP-UA712-Z95.31164×7×2000
32,760
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697343ERMP-UA715-Z96.31464×7×2000
37,760
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697352ERMP-UA718-Z97.31764×7×2000
43,060
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする