曜日別特売

軽量棚ERE金網型H2100<配送時組立サービス付>

軽量棚ERE金網型H2100<配送時組立サービス付> - イトーキ

軽量棚 RE型・ボルトレス 単体タイプ。金網型。 W89XD31.3XH210.5。【棚板の最大積載質量(等分布質量):150kg ・棚1連の最大積載質量:750kg】。開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。収納物の落下を防ぎます。通気性に優れ、視野が広く使えます。組立・解体が容易なボルトレスタイプ。ワークユニットとの組み合わせで、効率的な収納空間を生みだせます。棚幅を変更しやすくするため、側面のパネルを外しやすくセッティングしてあります。完全に留めたい場合は、別途、ボルト・ナットセットをご手配ください。

用途物品棚RE型高さ(mm)2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全12種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57697562ERE-3736590059600
127,060
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697578ERE-37435120055.7300
117,260
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697587ERE-37445120063.9450
135,460
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697596ERE-37465120071.3600
148,660
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697605ERE-37535150069.3300
142,160
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697684ERE-37545150080.5450
166,960
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697693ERE-37565150092.1600
186,160
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697702ERE-37635180078300
158,360
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697718ERE-37645180091.6450
186,160
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697788ERE-376651800105600
205,960
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57698278ERE-3733590046.4300
99,380
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57698287ERE-3734590052.8450
112,360
83,980
92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする