イトーキ
ERE棚板
軽量棚 ERE型 増減用 棚板 W90XD30 用 (棚受は含みません)
用途
物品棚RE型 オプションパーツ 棚板
高さ(mm)
35
関連部品
EREP-TU-Z9
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57697614
EREP-T0903
880
2.9
293
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697623
EREP-T0904
880
3.8
443
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697632
EREP-T0906
880
4.7
593
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697648
EREP-T1203
1180
4.3
293
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697657
EREP-T1204
1180
5.5
443
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697666
EREP-T1206
1180
6.6
593
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697675
EREP-T1503
1480
6.3
293
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697727
EREP-T1504
1480
8
443
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697736
EREP-T1506
1480
9.8
593
¥
13,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697745
EREP-T1803
1780
7.6
293
¥
9,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697754
EREP-T1804
1780
9.7
443
¥
13,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57697763
EREP-T1806
1780
11.8
593
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。