軽量棚ERE密閉型H1200<配送時組立サービス付>

軽量棚ERE密閉型H1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

軽量棚 RE型・ボルトレス 単体タイプ。密閉型。 W89XD31.3XH120.5。【棚板の最大積載質量(等分布質量):150kg ・棚1連の最大積載質量:750kg】。開放型に側板と裏板を取り付けた仕様です。側面および裏面からの収納物の落下が防げます。組立・解体が容易なボルトレスタイプ。ワークユニットとの組み合わせで、効率的な収納空間を生みだせます。棚幅を変更しやすくするため、側面のパネルを外しやすくセッティングしてあります。完全に留めたい場合は、別途、ボルト・ナットセットをご手配ください。

用途物品棚RE型グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57698707ERE-2433336.5900×300×1200
60,880
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57698716ERE-2434342.3900×450×1200
69,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57698725ERE-2436347.9900×600×1200
78,800
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57698734ERE-2443344.21200×300×1200
72,300
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57698743ERE-2444351.21200×450×1200
84,700
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57698752ERE-2446357.61200×600×1200
92,700
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57698777ERE-2453354.51500×300×1200
88,460
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57698786ERE-2454363.51500×450×1200
105,260
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57698795ERE-2456372.71500×600×1200
117,260
88,980
97,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57698804ERE-2463361.81800×300×1200
97,060
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57698865ERE-2464372.41800×450×1200
115,860
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57698874ERE-2466382.81800×600×1200
128,260
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする