イトーキ
ERRボードマーカー用見出し
軽量棚 ERR型 ボードマーカー用見出し(マグネット式)。ボードマーカーでの書き換えが可能で繰り返し利用することができます。
用途
物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ
適合本体
軽量棚RR型
質量(kg)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×1×28
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57700387
ERRP-BM01
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください