イトーキ
軽量棚ERR傾斜型ボード棚板
軽量棚 ERR型 ボード棚板 W90XD30用 (ボルト・ナット付)
用途
物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ
適合本体
軽量棚RR型
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57700405
ERRP-BT0903-W7
4.7
880×880×293
880×293×45
¥
10,020
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700457
ERRP-BT0904-W7
6.6
880×880×443
880×443×45
¥
11,610
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700466
ERRP-BT0906-W7
8.2
880×880×593
880×593×45
¥
13,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700484
ERRP-BT1203-W7
6.5
1180×1180×293
1180×293×45
¥
12,010
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700493
ERRP-BT1204-W7
10.2
1180×1180×443
1180×443×45
¥
13,640
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700502
ERRP-BT1206-W7
12.5
1180×1180×593
1180×593×45
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700518
ERRP-BT1503-W7
9.9
1480×1480×293
1480×293×45
¥
17,230
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700527
ERRP-BT1504-W7
13.3
1480×1480×443
1480×443×45
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700536
ERRP-BT1506-W7
16.7
1480×1480×593
1480×593×45
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700545
ERRP-BT1803-W7
12.7
1780×1780×293
1780×293×45
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700554
ERRP-BT1804-W7
16.1
1780×1780×443
1780×443×45
¥
23,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700563
ERRP-BT1806-W7
21.7
1780×1780×593
1780×593×45
¥
26,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。