軽量棚ERR傾斜型H1800<配送時組立サービス付>

軽量棚ERR傾斜型H1800<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR傾斜型H1800<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR傾斜型H1800<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR傾斜型H1800<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR傾斜型H1800<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR傾斜型H1800<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR傾斜型H1800<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR傾斜型H1800<配送時組立サービス付> - イトーキ

軽量棚 ERR型 傾斜型 収納物の管理やピッキング作業に優れています。クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.5XD45.8XH180.2。棚段数3、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。スライド式の棚受なので、収納物により任意の角度で傾斜させることができます。(水平から約30°まで任意に傾斜可能)

用途物品棚 軽量タイプ RR型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57700965ERR-466430-W7591800×1800×4501800×450×1800
89,700
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700974ERR-466440-W773.51800×1800×4501800×450×1800
110,070
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700983ERR-466450-W7881800×1800×4501800×450×1800
130,440
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57700992ERR-466630-W773.41800×1800×6001800×600×1800
107,420
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701008ERR-466640-W791.61800×1800×6001800×600×1800
132,550
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701053ERR-466650-W7109.81800×1800×6001800×600×1800
157,680
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701832ERR-463430-W728.6900×900×450900×450×1800
52,740
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701848ERR-463440-W734.9900×900×450900×450×1800
63,400
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701857ERR-463450-W741.2900×900×450900×450×1800
74,060
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701866ERR-463630-W733.8900×900×600900×600×1800
61,540
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701875ERR-463640-W741.5900×900×600900×600×1800
74,730
52,980
58,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701945ERR-463650-W749.2900×900×600900×600×1800
87,920
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701954ERR-464430-W739.41200×1200×4501200×450×1800
65,520
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701963ERR-464440-W748.61200×1200×4501200×450×1800
79,500
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57701972ERR-464450-W757.81200×1200×4501200×450×1800
93,480
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702024ERR-464630-W745.81200×1200×6001200×600×1800
70,840
52,980
58,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702033ERR-464640-W756.71200×1200×6001200×600×1800
86,480
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702042ERR-464650-W767.61200×1200×6001200×600×1800
102,120
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702058ERR-465430-W748.61500×1500×4501500×450×1800
82,520
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702067ERR-465440-W760.31500×1500×4501500×450×1800
101,000
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702128ERR-465450-W7721500×1500×4501500×450×1800
119,480
88,980
97,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702137ERR-465630-W756.61500×1500×6001500×600×1800
94,640
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702146ERR-465640-W770.41500×1500×6001500×600×1800
116,480
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702155ERR-465650-W784.21500×1500×6001500×600×1800
138,320
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする