軽量棚ERR開放型H1200<配送時組立サービス付>

軽量棚ERR開放型H1200<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H1200<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H1200<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H1200<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H1200<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H1200<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H1200<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

軽量棚 ERR型 開放型(支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.5XD30.8XH120.2。棚段数3、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。

用途物品棚 軽量タイプ RR型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57702234ERR-144330-W7261200×300×1200
41,480
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702243ERR-144340-W731.11200×300×1200
47,820
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702252ERR-144430-W731.61200×450×1200
50,280
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702268ERR-144440-W738.11200×450×1200
58,820
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702277ERR-144630-W737.61200×600×1200
54,280
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702356ERR-144640-W745.61200×600×1200
63,820
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702365ERR-145330-W732.81500×300×1200
53,480
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702374ERR-145340-W739.61500×300×1200
62,820
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702383ERR-145430-W7401500×450×1200
66,280
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702478ERR-145440-W748.61500×450×1200
78,820
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702487ERR-145630-W747.61500×600×1200
77,080
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702496ERR-145640-W758.11500×600×1200
92,320
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702505ERR-146330-W743.61800×300×1200
59,080
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702514ERR-146340-W753.11800×300×1200
69,820
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702618ERR-146430-W749.61800×450×1200
73,080
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702627ERR-146440-W760.61800×450×1200
87,320
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702636ERR-146630-W763.61800×600×1200
89,480
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702645ERR-146640-W778.11800×600×1200
107,820
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703932ERR-143330-W717.6900×300×1200
33,120
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703948ERR-143340-W720.6900×300×1200
37,370
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57704045ERR-143430-W721.6900×450×1200
38,000
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57704054ERR-143440-W725.6900×450×1200
43,470
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57704063ERR-143630-W726.4900×600×1200
45,480
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57704072ERR-143640-W731.6900×600×1200
52,820
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする