軽量棚ERR開放型H2100<配送時組立サービス付>

軽量棚ERR開放型H2100<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H2100<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H2100<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H2100<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H2100<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H2100<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H2100<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H2100<配送時組立サービス付> - イトーキ

軽量棚 ERR型 開放型(支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.5XD30.8XH210.2。棚段数5、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。

用途物品棚 軽量タイプ RR型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57702304ERR-176450-W775.21800×450×2100
108,280
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702313ERR-176460-W786.21800×450×2100
122,520
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702426ERR-176650-W796.21800×600×2100
132,880
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702435ERR-176660-W7110.71800×600×2100
151,220
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703162ERR-173350-W727.2900×300×2100
48,340
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703178ERR-173360-W730.2900×300×2100
52,590
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703284ERR-173450-W733.2900×450×2100
55,660
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703293ERR-173460-W737.2900×450×2100
61,130
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703415ERR-173650-W740.4900×600×2100
66,880
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703424ERR-173660-W745.6900×600×2100
74,220
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703528ERR-174350-W739.81200×300×2100
60,880
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703537ERR-174360-W744.91200×300×2100
67,220
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703546ERR-174450-W748.21200×450×2100
74,080
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703643ERR-174460-W754.71200×450×2100
82,620
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703652ERR-174650-W757.21200×600×2100
80,080
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703765ERR-174660-W765.21200×600×2100
89,620
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703774ERR-175350-W7501500×300×2100
78,880
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703783ERR-175360-W756.81500×300×2100
88,220
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703862ERR-175450-W760.81500×450×2100
98,080
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703878ERR-175460-W769.41500×450×2100
110,620
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703975ERR-175650-W772.21500×600×2100
114,280
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703984ERR-175660-W782.71500×600×2100
129,520
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57704115ERR-176350-W766.21800×300×2100
87,280
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57704124ERR-176360-W775.71800×300×2100
98,020
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする