曜日別特売

軽量棚ERR開放型H1500<配送時組立サービス付>

軽量棚ERR開放型H1500<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H1500<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H1500<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H1500<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H1500<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H1500<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H1500<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR開放型H1500<配送時組立サービス付> - イトーキ

軽量棚 ERR型 開放型(支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.5XD30.8XH150.2。棚段数3、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。

用途物品棚 軽量タイプ RR型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57702767ERR-153330-W718.8900×300×1500
35,080
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702776ERR-153340-W721.8900×300×1500
39,330
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702785ERR-153430-W722.8900×450×1500
39,960
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702873ERR-153440-W726.8900×450×1500
45,430
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702882ERR-153630-W727.6900×600×1500
47,440
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57702898ERR-153640-W732.8900×600×1500
54,780
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703004ERR-154330-W727.21200×300×1500
43,440
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703013ERR-154340-W732.31200×300×1500
49,780
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703022ERR-154430-W732.81200×450×1500
52,240
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703135ERR-154440-W739.31200×450×1500
60,780
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703144ERR-154630-W738.81200×600×1500
56,240
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703153ERR-154640-W746.81200×600×1500
65,780
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703257ERR-155330-W7341500×300×1500
55,440
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703266ERR-155340-W740.81500×300×1500
64,780
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703275ERR-155430-W741.21500×450×1500
68,240
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703388ERR-155440-W749.81500×450×1500
80,780
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703397ERR-155630-W748.81500×600×1500
79,040
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703406ERR-155640-W759.31500×600×1500
94,280
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703494ERR-156330-W744.81800×300×1500
61,040
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703503ERR-156340-W754.31800×300×1500
71,780
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703512ERR-156430-W750.81800×450×1500
75,040
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703616ERR-156440-W761.81800×450×1500
89,280
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703625ERR-156630-W764.81800×600×1500
91,440
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57703634ERR-156640-W779.31800×600×1500
109,780
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする