A0用マップケース<配送時組立サービス付>

A0用マップケース<配送時組立サービス付> - イトーキ

A0用マップケースです。引出し5段。ラッチ機構付。重量98kg。

用途A0、A1、A2、A3サイズの用紙収納にタイプA0用質量(kg)98種類引出し段数5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×989×414サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57708927HAM-05-WE
191,200
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
<配送時組立サービス付>とありますが、自分で組立したいのですが可能でしょうか。
回答:
こちらの商品単品のみであれば、組立は必要ございませんので、ご指定の場所まで設置するだけとなります。
※2台を連結したり、オプションのベースやスタンドをご購入いただく場合は、そのものと連結する必要がございますので設置+取付作業がございます。
2021-07-20
質問:
エレベータが無い為、自分たちで商品をばらして階段で運びたいのですが、可能でしょうか。
回答:
こちらの商品は分解等は出来ません。商品自体が重量98kgとなり、お客様ご自身で手上げで運んで頂く形となります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、
後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
2021-07-20

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする