保管庫33型<配送時組立サービス付>

保管庫33型<配送時組立サービス付> - イトーキ

保管庫33型。ガラス引戸型と引戸型の上下セットです。

用途保管庫D400ホワイトグレー材質(本体)スチール種類引戸間口(mm)880材質(棚板)スチール材質(塗装)焼付塗装シリンダ錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※上下セットの設置には別売の上下連結金具「PH-120W」が必要です。必ず一緒にご注文ください。
※上下セット以外のガラス引戸型、引戸型をご注文の場合は、別売の「ベース」が必要です。一緒にご注文ください。(単体では使用できません)
すでにお持ちの保管庫の上に設置する場合は、別売の上下連結金具「PH-120W」を一緒にご注文ください。
※WEB注文限定です
全6種類を絞り込む
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
材質(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57709898HN-33WN-WE-28.2880400スチール
50,500
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57709968HNG-33WN-WE-29880400ガラス
58,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57709882HN-3352WN-WE-33880515スチール
66,200
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57709952HNG-3352WN-WE-33.3880515ガラス
75,600
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5770964533WSETN-WEベース付59.41820400スチール
115,100
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
577096363352WSETN-WEベース付68.71820515スチール
150,100
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする