シンラインキャビネット400シリーズ 両開き扉型<配送時設置サービス付>

シンラインキャビネット400シリーズ 両開き扉型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ 両開き扉型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ 両開き扉型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ 両開き扉型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ 両開き扉型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ 両開き扉型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ 両開き扉型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ 両開き扉型<配送時設置サービス付> - イトーキ

THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。
シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。
基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。
目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。
壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。

用途奥行400mmでA4横サイズの書類を無駄なく効率的に収納種類両開き材質(本体)スチール材質(棚板)スチール材質(扉)スチール材質(塗装)焼付塗装シリンダ錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
※WEB注文限定です
全35種類を絞り込む
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57710756HFS-128HS-W9763×365×113636ホワイト1186400
81,700
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57710765HFS-128HS-WE763×365×113636ホワイトグレー1186400
81,700
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711142HTS-129HS-W9864×365×113637ホワイト1186400
77,300
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711158HTS-129HS-WE864×365×113637ホワイトグレー1186400
77,300
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711508HFS-108HS-W9763×365×98830ホワイト1038400
68,600
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711517HFS-108HS-WE763×365×98830ホワイトグレー1038400
68,600
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712104HTS-109HS-W9864×365×98834ホワイト1038400
71,200
58,980
64,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712113HTS-109HS-WE864×365×98834ホワイトグレー1038400
71,200
58,980
64,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712305HFS-068HV-W9763×365×64723ホワイト692400
53,400
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712314HFS-068HV-WE763×365×64723ホワイトグレー692400
53,400
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712384HFS-098HV-W9763×365×84027ホワイト890400
64,000
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712393HFS-098HV-WE763×365×84027ホワイトグレー890400
64,000
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712488HTS-069HV-W9864×365×64725ホワイト692400
54,700
45,980
50,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712497HTS-069HV-WE864×365×64725ホワイトグレー692400
54,700
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712628HTS-099HV-W9864×365×84030ホワイト890400
65,200
53,980
59,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712637HTS-099HV-WE864×365×84030ホワイトグレー890400
65,200
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57713005HTD-129HS-W9864×465×113641ホワイト1186500
98,200
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57713084HTY-219HS-W9864×515×198379ホワイト2076550
190,100
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57713093HTY-219HS-WE864×515×198379ホワイトグレー2076550
190,100
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57713233HTD-099HV-W9864×465×84033ホワイト890500
84,800
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57713242HTD-099HV-WE864×465×84033ホワイトグレー890500
84,800
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57710835HFS-218HS-W9-60ホワイト2076400
120,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57710844HFS-218HS-WE-60ホワイトグレー2076400
120,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57711167HTS-189HS-W9-55ホワイト1730400
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57711176HTS-189HS-WE-55ホワイトグレー1730400
106,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57711185HTS-219HS-W9864×365×198364ホワイト2076400
124,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57711194HTS-219HS-WE864×365×198364ホワイトグレー2076400
124,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57711727HFS-098HS-W9-27ホワイト890400
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57711736HFS-098HS-WE-27ホワイトグレー890400
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57712287HFS-068HS-W9-23ホワイト692400
53,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57712296HFS-068HS-WE-23ホワイトグレー692400
53,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57712463HTS-069HS-W9-25ホワイト692400
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57712472HTS-069HS-WE-25ホワイトグレー692400
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57713215HTD-099HS-W9-33ホワイト890500
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57713224HTD-099HS-WE-33ホワイトグレー890500
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57710835HFS-218HS-W911137738EHFS-218HS-W9HFS-218HS-W9 シンラインキャビネット400 両開き扉型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137738シンラインキャビネット400 両開き扉型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57710844HFS-218HS-WE11137747EHFS-218HS-WEHFS-218HS-WE シンラインキャビネット400 両開き扉型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137747シンラインキャビネット400 両開き扉型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57711167HTS-189HS-W911137659EHTS-189HS-W9HTS-189HS-W9 シンラインキャビネット400 両開き扉型 5段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137659シンラインキャビネット400 両開き扉型 5段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57711176HTS-189HS-WE11137668EHTS-189HS-WEHTS-189HS-WE シンラインキャビネット400 両開き扉型 5段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137668シンラインキャビネット400 両開き扉型 5段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57711185HTS-219HS-W911137677EHTS-219HS-W9HTS-219HS-W9 シンラインキャビネット400 両開き扉型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137677シンラインキャビネット400 両開き扉型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57711194HTS-219HS-WE11137686EHTS-219HS-WEHTS-219HS-WE シンラインキャビネット400 両開き扉型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137686シンラインキャビネット400 両開き扉型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57711727HFS-098HS-W911137720EHFS-098HS-W9HFS-098HS-W9 シンラインキャビネット400 両開き扉型 3段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137720シンラインキャビネット400 両開き扉型 3段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
56,980
税込62,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57711736HFS-098HS-WE11137729EHFS-098HS-WEHFS-098HS-WE シンラインキャビネット400 両開き扉型 3段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137729シンラインキャビネット400 両開き扉型 3段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
56,980
税込62,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57712287HFS-068HS-W911137695EHFS-068HS-W9HFS-068HS-W9 シンラインキャビネット400 両開き扉型 2段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137695シンラインキャビネット400 両開き扉型 2段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57712296HFS-068HS-WE11137711EHFS-068HS-WEHFS-068HS-WE シンラインキャビネット400 両開き扉型 2段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137711シンラインキャビネット400 両開き扉型 2段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57712463HTS-069HS-W911135699EHTS-069HS-W9HTS-069HS-W9 シンラインキャビネット400 両開き扉型 下段用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11135699シンラインキャビネット400 両開き扉型 下段用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57712472HTS-069HS-WE11135708EHTS-069HS-WEHTS-069HS-WE シンラインキャビネット400 両開き扉型 下段用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11135708シンラインキャビネット400 両開き扉型 下段用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57713215HTD-099HS-W911137616EHTD-099HS-W9HTD-099HS-W9 シンラインキャビネット500 両開き扉型 2段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137616シンラインキャビネット500 両開き扉型 2段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
73,980
税込81,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57713224HTD-099HS-WE11137625EHTD-099HS-WEHTD-099HS-WE シンラインキャビネット500 両開き扉型 2段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137625シンラインキャビネット500 両開き扉型 2段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
73,980
税込81,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする