曜日別特売

シンラインキャビネット400シリーズ オープン棚型<配送時設置サービス付>

シンラインキャビネット400シリーズ オープン棚型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ オープン棚型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ オープン棚型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ オープン棚型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ オープン棚型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ オープン棚型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ オープン棚型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ オープン棚型<配送時設置サービス付> - イトーキ

THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。
シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。
基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。
目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。
壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。

用途奥行400mmでA4横サイズの書類を無駄なく効率的に収納種類オープン材質(本体)スチール材質(棚板)スチール材質(塗装)焼付塗装なしグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
※WEB注文限定です
全26種類を絞り込む
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
適合本体
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57710774HFS-128L-W9主にHFSから始まる本体27ホワイト1186400
61,200
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57710783HFS-128L-WE主にHFSから始まる本体27ホワイトグレー1186400
61,200
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711587HFS-108L-W9主にHFSから始まる本体26ホワイト1038400
52,300
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711596HFS-108L-WE主にHFSから始まる本体26ホワイトグレー1038400
52,300
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711788HFS-098L-W9主にHFSから始まる本体24ホワイト890400
51,300
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711797HFS-098L-WE主にHFSから始まる本体24ホワイトグレー890400
51,300
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711903HTS-099L-W9主にHTSから始まる本体25ホワイト890400
52,100
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711912HTS-099L-WE主にHTSから始まる本体25ホワイトグレー890400
52,100
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712208HTS-109L-W9主にHTSから始まる本体26ホワイト1038400
54,000
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712217HTS-109L-WE主にHTSから始まる本体26ホワイトグレー1038400
54,000
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712323HFS-068L-W9主にHFSから始まる本体18ホワイト692400
45,100
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712332HFS-068L-WE主にHFSから始まる本体18ホワイトグレー692400
45,100
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712567HTS-069L-W9主にHTSから始まる本体19ホワイト692400
45,800
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712576HTS-069L-WE主にHTSから始まる本体19ホワイトグレー692400
45,800
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57713023HTD-129L-W9主にHTDから始まる本体36ホワイト1186500
74,900
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57713032HTD-129L-WE主にHTDから始まる本体36ホワイトグレー1186500
74,900
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57713258HTD-099L-W9主にHTDから始まる本体25ホワイト890500
61,400
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57713267HTD-099L-WE主にHTDから始まる本体25ホワイトグレー890500
61,400
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57719752HTM-069LS1-W9主にHTMから始まる本体20ホワイト640450
46,600
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57719768HTM-069LS1-WE主にHTMから始まる本体20ホワイトグレー640450
46,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57710878HFS-218L-W9主にHFSから始まる本体46ホワイト2076400
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57710887HFS-218L-WE主にHFSから始まる本体46ホワイトグレー2076400
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57711203HTS-219L-W9主にHTSから始まる本体48ホワイト2076400
106,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57711212HTS-219L-WE主にHTSから始まる本体48ホワイトグレー2076400
106,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57712734HTD-219L-W9主にHTDから始まる本体58ホワイト2076500
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57712743HTD-219L-WE主にHTDから始まる本体58ホワイトグレー2076500
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57710878HFS-218L-W911138517EHFS-218L-W9HFS-218L-W9 シンラインキャビネット400 オープン棚型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11138517シンラインキャビネット400 オープン棚型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
85,980
税込94,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57710887HFS-218L-WE11138526EHFS-218L-WEHFS-218L-WE シンラインキャビネット400 オープン棚型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11138526シンラインキャビネット400 オープン棚型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
85,980
税込94,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57711203HTS-219L-W911138499EHTS-219L-W9HTS-219L-W9 シンラインキャビネット400 オープン棚型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11138499シンラインキャビネット400 オープン棚型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57711212HTS-219L-WE11138508EHTS-219L-WEHTS-219L-WE シンラインキャビネット400 オープン棚型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11138508シンラインキャビネット400 オープン棚型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57712734HTD-219L-W911138481EHTD-219L-W9HTD-219L-W9 シンラインキャビネット500 オープン棚型 5段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11138481シンラインキャビネット500 オープン棚型 5段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57712743HTD-219L-WE11138490EHTD-219L-WEHTD-219L-WE シンラインキャビネット500 オープン棚型 5段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11138490シンラインキャビネット500 オープン棚型 5段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする