シンキャビ3枚引戸<配送時組立サービス付>

シンキャビ3枚引戸<配送時組立サービス付> - イトーキシンキャビ3枚引戸<配送時組立サービス付> - イトーキシンキャビ3枚引戸<配送時組立サービス付> - イトーキシンキャビ3枚引戸<配送時組立サービス付> - イトーキシンキャビ3枚引戸<配送時組立サービス付> - イトーキシンキャビ3枚引戸<配送時組立サービス付> - イトーキシンキャビ3枚引戸<配送時組立サービス付> - イトーキシンキャビ3枚引戸<配送時組立サービス付> - イトーキ

THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。
シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。
基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。
目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。
壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。

用途シンラインキャビネット400シリーズ種類引戸材質(本体)スチール奥行(mm)400材質(棚板)スチール材質(扉)スチール材質(塗装)焼付塗装シリンダ錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
※WEB注文限定です
全14種類を絞り込む
高さ(mm)
間口(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
適合本体
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57710817HFS-128RSN-W9主にHFSから始まる本体38ホワイト1186800
125,500
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57710826HFS-128RSN-WE主にHFSから始まる本体38ホワイトグレー1186800
125,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711623HFS-108RSN-W9主にHFSから始まる本体35ホワイト1038800
106,900
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711632HFS-108RSN-WE主にHFSから始まる本体35ホワイトグレー1038800
106,900
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711842HFS-098RVN-W9主にHFSから始まる本体30ホワイト890800
104,300
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711858HFS-098RVN-WE主にHFSから始まる本体30ホワイトグレー890800
104,300
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712244HTS-109RSN-W9主にHTSから始まる本体38ホワイト1038900
109,000
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712253HTS-109RSN-WE主にHTSから始まる本体38ホワイトグレー1038900
109,000
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712366HFS-068RSN-W9主にHFSから始まる本体26ホワイト692800
94,700
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712375HFS-068RSN-WE主にHFSから始まる本体26ホワイトグレー692800
94,700
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712603HTS-069RSN-W9主にHTSから始まる本体28ホワイト692900
96,900
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712612HTS-069RSN-WE主にHTSから始まる本体28ホワイトグレー692900
96,900
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711824HFS-098RSN-W9主にHFSから始まる本体30ホワイト890800
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57711833HFS-098RSN-WE主にHFSから始まる本体30ホワイトグレー890800
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57711824HFS-098RSN-W911137309EHFS-098RSN-W9HFS-098RSN-W9 シンラインキャビネット400 3枚引戸型 3段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137309シンラインキャビネット400 3枚引戸型 3段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
85,980
税込94,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57711833HFS-098RSN-WE11137318EHFS-098RSN-WEHFS-098RSN-WE シンラインキャビネット400 3枚引戸型 3段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137318シンラインキャビネット400 3枚引戸型 3段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
85,980
税込94,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする