シンラインキャビネット400シリーズ 引戸型<配送時設置サービス付>

シンラインキャビネット400シリーズ 引戸型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ 引戸型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ 引戸型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ 引戸型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ 引戸型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ 引戸型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ 引戸型<配送時設置サービス付> - イトーキシンラインキャビネット400シリーズ 引戸型<配送時設置サービス付> - イトーキ

THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。
シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。
基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。
目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。
壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。

用途奥行400mmでA4横サイズの書類を無駄なく効率的に収納種類引戸材質(本体)スチール材質(棚板)スチール材質(扉)スチール材質(塗装)焼付塗装シリンダ錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
※WEB注文限定です
全18種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
適合本体
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57711465HFS-108GSN-W9主にHFSから始まる本体33ホワイト1038400
74,500
58,980
64,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711474HFS-108GSN-WE主にHFSから始まる本体33ホワイトグレー1038400
74,500
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711702HFS-098GVN-W9主にHFSから始まる本体27ホワイト890400
73,900
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711718HFS-098GVN-WE主にHFSから始まる本体27ホワイトグレー890400
73,900
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712068HTS-109GSN-W9主にHTSから始まる本体32ホワイト1038400
76,000
58,980
64,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712077HTS-109GSN-WE主にHTSから始まる本体32ホワイトグレー1038400
76,000
58,980
64,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712445HTS-069GVN-W9主にHTSから始まる本体25ホワイト692400
68,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712454HTS-069GVN-WE主にHTSから始まる本体25ホワイトグレー692400
68,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712987HTD-129GSN-W9主にHTDから始まる本体41ホワイト1186500
103,500
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712996HTD-129GSN-WE主にHTDから始まる本体41ホワイトグレー1186500
103,500
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57713197HTD-099GVN-W9主にHTDから始まる本体33ホワイト890500
92,400
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57713206HTD-099GVN-WE主にHTDから始まる本体33ホワイトグレー890500
92,400
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711684HFS-098GSN-W9主にHFSから始まる本体27ホワイト890400
73,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57711693HFS-098GSN-WE主にHFSから始まる本体27ホワイトグレー890400
73,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57712427HTS-069GSN-W9主にHTSから始まる本体25ホワイト692400
68,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57712436HTS-069GSN-WE主にHTSから始まる本体25ホワイトグレー692400
68,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57713172HTD-099GSN-W9主にHTDから始まる本体33ホワイト890500
92,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57713188HTD-099GSN-WE主にHTDから始まる本体33ホワイトグレー890500
92,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57711684HFS-098GSN-W911135410EHFS-098GSN-W9HFS-098GSN-W9 シンラインキャビネット400 引戸型 3段 下段用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11135410シンラインキャビネット400 引戸型 3段 下段用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
63,980
税込70,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57711693HFS-098GSN-WE11135419EHFS-098GSN-WEHFS-098GSN-WE シンラインキャビネット400 引戸型 3段 下段用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11135419シンラインキャビネット400 引戸型 3段 下段用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
63,980
税込70,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57712427HTS-069GSN-W911135306EHTS-069GSN-W9HTS-069GSN-W9 シンラインキャビネット400 引戸型 2段 下段用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11135306シンラインキャビネット400 引戸型 2段 下段用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57712436HTS-069GSN-WE11135315EHTS-069GSN-WEHTS-069GSN-WE シンラインキャビネット400 引戸型 2段 下段用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11135315シンラインキャビネット400 引戸型 2段 下段用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57713172HTD-099GSN-W911137291EHTD-099GSN-W9HTD-099GSN-W9 シンラインキャビネット500 引戸型 2段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137291シンラインキャビネット500 引戸型 2段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57713188HTD-099GSN-WE11137300EHTD-099GSN-WEHTD-099GSN-WE シンラインキャビネット500 引戸型 2段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137300シンラインキャビネット500 引戸型 2段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする