シンキャビクリスタルトレイ<配送時組立サービス付>

シンキャビクリスタルトレイ<配送時組立サービス付> - イトーキシンキャビクリスタルトレイ<配送時組立サービス付> - イトーキシンキャビクリスタルトレイ<配送時組立サービス付> - イトーキシンキャビクリスタルトレイ<配送時組立サービス付> - イトーキシンキャビクリスタルトレイ<配送時組立サービス付> - イトーキシンキャビクリスタルトレイ<配送時組立サービス付> - イトーキシンキャビクリスタルトレイ<配送時組立サービス付> - イトーキシンキャビクリスタルトレイ<配送時組立サービス付> - イトーキ

THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。
シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。
基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。
目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。
壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。

用途シンラインキャビネット 400シリーズグリーン購入法適合サイズA4設置形態下段(下置き用)サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
※WEB注文限定です
全20種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
関連部品
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合本体
質量(kg)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57711544HFS-108KAFN-W9800×800×400800×400×1038主にHFSから始まる本体46主にHFSA-068BA
173,200
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711553HFS-108KAFN-WE800×800×400800×400×1038主にHFSから始まる本体46主にHFSA-068BA
173,200
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712122HTS-109KAD-W9900×900×400900×400×1038主にHTSから始まる本体50主にHTSA-069BA
197,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712138HTS-109KAD-WE900×900×400900×400×1038主にHTSから始まる本体50主にHTSA-069BA
197,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712147HTS-109KAF-W9900×900×400900×400×1038主にHTSから始まる本体47主にHTSA-069BA
173,600
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712156HTS-109KAF-WE900×900×400900×400×1038主にHTSから始まる本体47主にHTSA-069BA
173,600
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712183HTS-109KBL-W9900×900×400900×400×1038主にHTSから始まる本体48主にHTSA-069BA
203,000
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712192HTS-109KBL-WE900×900×400900×400×1038主にHTSから始まる本体48主にHTSA-069BA
203,000
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712506HTS-069KAD-W9900×900×400900×400×692主にHTSから始まる本体36主にHTSA-069BA
143,600
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712515HTS-069KAD-WE900×900×400900×400×692主にHTSから始まる本体36主にHTSA-069BA
143,600
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712524HTS-069KAF-W9900×900×400900×400×692主にHTSから始まる本体34主にHTSA-069BA
133,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712533HTS-069KAF-WE900×900×400900×400×692主にHTSから始まる本体34主にHTSA-069BA
133,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712542HTS-069KBL-W9900×900×400900×400×692主にHTSから始まる本体36主にHTSA-069BA
145,100
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57712558HTS-069KBL-WE900×900×400900×400×692主にHTSから始まる本体36主にHTSA-069BA
145,100
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57711526HFS-108KADN-W9800×800×400800×400×1038主にHFSから始まる本体49主にHFSA-068BA
190,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57711535HFS-108KADN-WE800×800×400800×400×1038主にHFSから始まる本体49主にHFSA-068BA
190,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57711745HFS-098KADN-W9800×800×400800×400×890主にHFSから始まる本体44主にHFSA-068BA
170,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57711754HFS-098KADN-WE800×800×400800×400×890主にHFSから始まる本体44主にHFSA-068BA
170,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57711763HFS-098KAFN-W9800×800×400800×400×890主にHFSから始まる本体41主にHFSA-068BA
155,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57711772HFS-098KAFN-WE800×800×400800×400×890主にHFSから始まる本体41主にHFSA-068BA
155,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57711526HFS-108KADN-W911137160EHFS-108KADN-W9HFS-108KADN-W9 シンラインキャビネット400 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137160シンラインキャビネット400 クリスタルトレイ型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57711535HFS-108KADN-WE11137169EHFS-108KADN-WEHFS-108KADN-WE シンラインキャビネット400 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137169シンラインキャビネット400 クリスタルトレイ型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57711745HFS-098KADN-W911137117EHFS-098KADN-W9HFS-098KADN-W9 シンラインキャビネット400 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137117シンラインキャビネット400 クリスタルトレイ型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57711754HFS-098KADN-WE11137126EHFS-098KADN-WEHFS-098KADN-WE シンラインキャビネット400 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137126シンラインキャビネット400 クリスタルトレイ型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57711763HFS-098KAFN-W911137135EHFS-098KAFN-W9HFS-098KAFN-W9 シンラインキャビネット400 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137135シンラインキャビネット400 クリスタルトレイ型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57711772HFS-098KAFN-WE11137151EHFS-098KAFN-WEHFS-098KAFN-WE シンラインキャビネット400 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11137151シンラインキャビネット400 クリスタルトレイ型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする