曜日別特売

A4シリーズオープン棚型<配送時組立サービス付>

A4シリーズオープン棚型<配送時組立サービス付> - イトーキA4シリーズオープン棚型<配送時組立サービス付> - イトーキA4シリーズオープン棚型<配送時組立サービス付> - イトーキA4シリーズオープン棚型<配送時組立サービス付> - イトーキA4シリーズオープン棚型<配送時組立サービス付> - イトーキA4シリーズオープン棚型<配送時組立サービス付> - イトーキA4シリーズオープン棚型<配送時組立サービス付> - イトーキA4シリーズオープン棚型<配送時組立サービス付> - イトーキ

オープン棚型の2段キャビネットです。上段・下段兼用。

用途シンラインキャビネットA4シリーズ種類オープン材質(本体)スチール間口(mm)800材質(棚板)スチール材質(塗装)焼付塗装なしサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
※WEB注文限定です
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57714028HFN-218LS-W9主にHFNから始まる本体40ホワイト2076300
102,100
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714037HFN-218LS-WE主にHFNから始まる本体40ホワイトグレー2076300
102,100
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714326HFN-128LS-W9主にHFNから始まる本体33.5ホワイト1186300
52,100
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714378HFN-128LS-WE主にHFNから始まる本体33.5ホワイトグレー1186300
52,100
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714484HFM-128LS-W9主にHFMから始まる本体35.5ホワイト1186450
54,600
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714493HFM-128LS-WE主にHFMから始まる本体35.5ホワイトグレー1186450
54,600
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714746HFN-108LS-W9主にHFNから始まる本体31.5ホワイト1038300
50,100
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714755HFN-108LS-WE主にHFNから始まる本体31.5ホワイトグレー1038300
50,100
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715044HFN-098LS-W9主にHFNから始まる本体24.5ホワイト890300
48,500
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715053HFN-098LS-WE主にHFNから始まる本体24.5ホワイトグレー890300
48,500
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715473HFM-098LS-W9主にHFMから始まる本体26.8ホワイト890450
51,100
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715482HFM-098LS-WE主にHFMから始まる本体26.8ホワイトグレー890450
51,100
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714247HFM-218LS-W9主にHFMから始まる本体48ホワイト2076450
105,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57714256HFM-218LS-WE主にHFMから始まる本体48ホワイトグレー2076450
105,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57714247HFM-218LS-W911138438EHFM-218LS-W9HFM-218LS-W9 シンラインキャビネットA4 オープン棚型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11138438シンラインキャビネットA4 オープン棚型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57714256HFM-218LS-WE11138447EHFM-218LS-WEHFM-218LS-WE シンラインキャビネットA4 オープン棚型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11138447シンラインキャビネットA4 オープン棚型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする