イトーキ
白板取付け用オープン棚<配送時組立サービス付>
シンラインキャビネット・A4シリーズ ホワイトボード取付用オープン棚型。下段用 W80XD42.7XH103.8 (ホワイトボードを取付ける場合は必ず2台必要です)
用途
シンラインキャビネットA4シリーズ
種類
オープン
適合本体
主にHFMから始まる本体
質量(kg)
28
高さ(mm)
1038
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
450
間口(mm)
800
棚段数
3
材質(棚板)
スチール
関連部品
主にHFMA-068BA
材質(塗装)
焼付塗装
棚段数(段)
3
鍵
なし
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57714143
HFM-108LHS-W9
ホワイト
¥
57,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714152
HFM-108LHS-WE
ホワイトグレー
¥
57,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。