曜日別特売

A4シリーズクリスタルトレー型<配送時組立サービス付>

A4シリーズクリスタルトレー型<配送時組立サービス付> - イトーキA4シリーズクリスタルトレー型<配送時組立サービス付> - イトーキA4シリーズクリスタルトレー型<配送時組立サービス付> - イトーキA4シリーズクリスタルトレー型<配送時組立サービス付> - イトーキA4シリーズクリスタルトレー型<配送時組立サービス付> - イトーキA4シリーズクリスタルトレー型<配送時組立サービス付> - イトーキA4シリーズクリスタルトレー型<配送時組立サービス付> - イトーキA4シリーズクリスタルトレー型<配送時組立サービス付> - イトーキ

クリスタルトレイ型のキャビネットです。A4縦浅型トレイ30個+A4縦深型トレイ12個。下段用

用途シンラインキャビネットA4シリーズ適合本体主にHFMから始まる本体サイズA4関連部品主にHFMA-068BA設置形態下段(下置き用)サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
※WEB注文限定です
全18種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57714353HFM-128KAFN-W9800×450×118650ホワイト800×450×1186
188,400
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714362HFM-128KAFN-WE800×450×118650ホワイトグレー800×450×1186
188,400
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714405HFM-128KATN-W9800×450×118652ホワイト800×450×1186
187,400
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714414HFM-128KATN-WE800×450×118652ホワイトグレー800×450×1186
187,400
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714448HFM-128KBMN-W9800×450×118650ホワイト800×450×1186
177,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714457HFM-128KBMN-WE800×450×118650ホワイトグレー800×450×1186
177,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714782HFM-108KAFN-W9800×450×103849ホワイト800×450×1038
175,300
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714798HFM-108KAFN-WE800×450×103849ホワイトグレー800×450×1038
175,300
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714843HFM-108KATN-W9800×450×103848ホワイト800×450×1038
167,800
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714852HFM-108KATN-WE800×450×103848ホワイトグレー800×450×1038
167,800
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714886HFM-108KBMN-W9800×450×103846ホワイト800×450×1038
158,900
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57714895HFM-108KBMN-WE800×450×103846ホワイトグレー800×450×1038
158,900
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57715087HFM-098KAFN-W9800×450×89043ホワイト800×450×890
156,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57715096HFM-098KAFN-WE800×450×89043ホワイトグレー800×450×890
156,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57715123HFM-098KATN-W9800×450×89042ホワイト800×450×890
157,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57715132HFM-098KATN-WE800×450×89042ホワイトグレー800×450×890
157,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57715184HFM-098KBMN-W9800×450×89041ホワイト800×450×890
146,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57715193HFM-098KBMN-WE800×450×89041ホワイトグレー800×450×890
146,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57715087HFM-098KAFN-W911136661EHFM-098KAFN-W9HFM-098KAFN-W9 シンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11136661シンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57715096HFM-098KAFN-WE11136670EHFM-098KAFN-WEHFM-098KAFN-WE シンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11136670シンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57715123HFM-098KATN-W911136740EHFM-098KATN-W9HFM-098KATN-W9 シンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11136740シンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57715132HFM-098KATN-WE11136749EHFM-098KATN-WEHFM-098KATN-WE シンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11136749シンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57715184HFM-098KBMN-W911136697EHFM-098KBMN-W9HFM-098KBMN-W9 シンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11136697シンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57715193HFM-098KBMN-WE11136706EHFM-098KBMN-WEHFM-098KBMN-WE シンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11136706シンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする