シンラインオープン棚型<配送時組立サービス付>

シンラインオープン棚型<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインオープン棚型<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインオープン棚型<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインオープン棚型<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインオープン棚型<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインオープン棚型<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインオープン棚型<配送時組立サービス付> - イトーキシンラインオープン棚型<配送時組立サービス付> - イトーキ

THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。
シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。
基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。
目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。
壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。

用途シンラインキャビネット種類オープン適合本体主にHTMから始まる本体材質(本体)スチール奥行(mm)450材質(塗装)焼付塗装なしグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
※WEB注文限定です
全11種類を絞り込む
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57717187HTM-039L-W914.5ホワイト3469002
52,800
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57717196HTM-039L-WE14.5ホワイトグレー3469002
52,800
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57718203HTM-149LS-W938ホワイト13849004
73,200
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57718212HTM-149LS-WE38ホワイトグレー13849004
73,200
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57718483HTM-104LS-W918.5ホワイト10384503
53,900
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57718492HTM-104LS-WE18.5ホワイトグレー10384503
53,900
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57719698HTM-039LA-W911ホワイト3469001
40,200
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57719707HTM-039LA-WE11ホワイトグレー3469001
40,200
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57719795HTM-069LS-W922ホワイト6929002
46,600
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57719804HTM-069LS-WE22ホワイトグレー6929002
46,600
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57717993HTM-219LLS-TK54ホワイト20769006
101,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57717993HTM-219LLS-TK11138377EHTM-219LLS-W9HTM-219LLS-TK シンラインキャビネット オープン棚型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 11138377シンラインキャビネット オープン棚型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ1台
91,980
税込101,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする