曜日別特売

トラディカ折りたたみ<配送時組立サービス付>

トラディカ折りたたみ<配送時組立サービス付> - イトーキトラディカ折りたたみ<配送時組立サービス付> - イトーキトラディカ折りたたみ<配送時組立サービス付> - イトーキトラディカ折りたたみ<配送時組立サービス付> - イトーキトラディカ折りたたみ<配送時組立サービス付> - イトーキトラディカ折りたたみ<配送時組立サービス付> - イトーキトラディカ折りたたみ<配送時組立サービス付> - イトーキトラディカ折りたたみ<配送時組立サービス付> - イトーキ

トラディカ折りたたみテーブル

用途折りたたみテーブル トラディカシリーズ高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全480種類を絞り込む
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57731117THR-154PKS-Z9W91500×450×72032.415004501500×450×720
130,100
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731144THR-154PKX-T1W91500×450×72031.415004501500×450×720
122,000
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731178THR-154PKX-W9W91500×450×72031.415004501500×450×720
122,000
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731205THR-156PMS-T1W91500×600×72035.615006001500×600×720
144,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731232THR-156PMS-W9W91500×600×72035.615006001500×600×720
144,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731266THR-154PKX-Z5W91500×450×72031.415004501500×450×720
122,000
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731293THR-154PKX-Z9W91500×450×72031.415004501500×450×720
126,100
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731327THR-124PKS-T1W91200×450×72027.312004501200×450×720
125,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731354THR-124PKS-W9W91200×450×72027.312004501200×450×720
125,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731388THR-124PKS-Z5W91200×450×72027.312004501200×450×720
125,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731415THR-124PKS-Z9W91200×450×72027.312004501200×450×720
128,900
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731442THR-124PKX-T1W91200×450×72026.412004501200×450×720
121,400
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731476THR-124PKX-W9W91200×450×72026.412004501200×450×720
121,400
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731503THR-124PKX-Z5W91200×450×72026.412004501200×450×720
121,400
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731537THR-124PKX-Z9W91200×450×72026.412004501200×450×720
125,200
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731564THR-154PMS-T1W91500×450×72031.115004501500×450×720
137,700
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731598THR-154PMS-W9W91500×450×72031.115004501500×450×720
137,700
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731625THR-154PMS-Z5W91500×450×72031.115004501500×450×720
137,700
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731652THR-154PMS-Z9W91500×450×72031.115004501500×450×720
141,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731686THR-154PMX-T1W91500×450×72030.115004501500×450×720
133,400
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731713THR-154PMX-W9W91500×450×72030.115004501500×450×720
133,400
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731747THR-154PMX-Z5W91500×450×72030.115004501500×450×720
133,400
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731774THR-154PMX-Z9W91500×450×72030.115004501500×450×720
137,500
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731808THR-126PKS-T1W91200×600×72031.112006001200×600×720
131,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731835THR-126PKS-W9W91200×600×72031.112006001200×600×720
131,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731862THR-156PKS-T1W91500×600×72036.915006001500×600×720
132,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731896THR-156PKS-W9W91500×600×72036.915006001500×600×720
132,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731923THR-156PKS-Z5W91500×600×72036.915006001500×600×720
132,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731957THR-126PKS-Z5W91200×600×72031.112006001200×600×720
131,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57731984THR-126PKS-Z9W91200×600×72031.112006001200×600×720
136,700
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732018THR-126PKX-T1W91200×600×72030.412006001200×600×720
127,900
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732045THR-156PKS-Z9W91500×600×72036.915006001500×600×720
137,700
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732072THR-156PKX-T1W91500×600×7203615006001500×600×720
128,500
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732106THR-156PKX-W9W91500×600×7203615006001500×600×720
128,500
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732133THR-126PKX-W9W91200×600×72030.412006001200×600×720
127,900
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732167THR-126PKX-Z5W91200×600×72030.412006001200×600×720
127,900
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732194THR-126PKX-Z9W91200×600×72030.412006001200×600×720
133,000
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732228THR-156PKX-Z5W91500×600×7203615006001500×600×720
128,500
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732255THR-156PKX-Z9W91500×600×7203615006001500×600×720
133,700
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732282THR-154PKS-T1W91500×450×72032.415004501500×450×720
126,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732316THR-154PKS-W9W91500×450×72032.415004501500×450×720
126,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732343THR-154PKS-Z5W91500×450×72032.415004501500×450×720
126,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732377THR-184PKS-T1W91800×450×72037.618004501800×450×720
127,800
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732404THR-184PKS-W9W91800×450×72037.618004501800×450×720
127,800
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732447THR-214PKS-T1W92100×450×72046.621004502100×450×720
143,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732483THR-184PKS-Z5W91800×450×72037.618004501800×450×720
127,800
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732517THR-184PKS-Z9W91800×450×72037.618004501800×450×720
131,700
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732544THR-184PKX-T1W91800×450×72036.418004501800×450×720
123,400
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732587THR-186PMS-T1W91800×600×72041.418006001800×600×720
148,100
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57732605THR-214PKS-W9W92100×450×72046.621004502100×450×720
143,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする