曜日別特売

コンシアテーブル<配送時組立サービス付>

コンシアテーブル<配送時組立サービス付> - イトーキ

コンシア 折りたたみテーブル

用途折りたたみテーブル コンシアシリーズ内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
・一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時に配達員が設置させて頂きます。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
・組立作業が発生いたします。作業スペースの確保をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
576件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57742913THJ-186LWS-17180070060035.4
144,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57742922THJ-186LWS-97180070060035.4
111,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57742938THJ-186LWS-98180070060035.4
144,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57742947THJ-186LWS-E17180070060039.9
164,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57742956THJ-186LWS-E97180070060039.9
126,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57742965THJ-186LWS-E98180070060039.9
164,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57742974THJ-186LWS-EW9180070060039.9
164,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57742983THJ-186LWS-W17---40.7
129,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57742992THJ-186LWS-W9180070060035.4
144,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743008THJ-216KWS-98210070060039
151,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743017THJ-216KWS-E17210070060044.1
171,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743026THJ-216KWS-E97210070060044.1
132,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743035THJ-216KWS-E98210070060044.1
171,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743044THJ-216KWS-EW9210070060044.1
171,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743053THJ-216KWS-W17---44.9
135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743062THJ-216KWS-W9210070060039
151,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743078THJ-216KWS-W97---44.9
135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743087THJ-216KWS-W98---44.9
135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743096THJ-156LNS-17150070060032
135,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743105THJ-156LNS-97150070060032
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743114THJ-156LNS-98150070060032
135,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743123THJ-156LNS-E17150070060036
155,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743132THJ-186LWS-W97---40.7
129,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743148THJ-186LWS-W98---40.7
129,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743157THJ-186LWS-WW9---40.7
129,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743166THJ-186LWX-17180070060033.3
135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743175THJ-186LWX-97180070060033.3
104,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743184THJ-216KWS-WW9---44.9
135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743193THJ-216KWX-17210070060036.5
139,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743202THJ-216KWX-97210070060036.5
107,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743218THJ-216KWX-98210070060036.5
139,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743227THJ-216KWX-E17210070060041.6
159,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743236THJ-126KNX-W17---31.9
113,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743245THJ-126KNX-W9120070060028
122,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743254THJ-126KNX-W97---31.9
113,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743263THJ-126KNX-W98---31.9
113,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743272THJ-126KNX-WW9---31.9
113,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743288THJ-156LNS-E97150070060036
119,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743297THJ-156LNS-E98150070060036
155,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743306THJ-156LNS-EW9150070060036
155,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743315THJ-156LNS-W17---36.6
122,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743324THJ-156LNS-W9150070060032
135,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743333THJ-156LNS-W97---36.6
122,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743342THJ-156LNS-W98---36.6
122,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743358THJ-156LNS-WW9---36.6
122,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743367THJ-186KNS-17180070060035.5
141,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743376THJ-186KNS-97180070060035.5
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743385THJ-186KNS-98180070060035.5
141,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743394THJ-186LWX-98180070060033.3
135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57743403THJ-186LWX-E17180070060037.8
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする